カテゴリ

  • 制御機器(66)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,188)
  • BIGM(丸山製作所)(659)
  • SMC(156)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • エスコ(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • 三菱ふそう(109)
  • RS PRO(101)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • ニッセイ(95)
  • ワルター(81)
  • 岩田製作所(63)
  • KEMET(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • 3M(スリーエム)(58)
  • ParkerTAIYO(56)
  • BOURNS(50)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-33」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
649税込714
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6983-06
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入YAGEO
41,980税込46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-36
SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-12
SMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 33O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7000-97
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ33OはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-20
SMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入YAGEO
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6985-22
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-38
抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo33Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-79
抵抗器 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 33Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-26
抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 33Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7099-83
抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
609税込670
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 33 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6936-92
抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
5,998税込6,598
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7099-45
SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
899税込989
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 33O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-28
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-06
SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
30,980税込34,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-30
SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
189税込208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6983-98
SMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 33 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7010-95
SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 33O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7001-08
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 33kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6998-74
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 33kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-48
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6983-26
抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
829税込912
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 33 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-95
SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
179税込197
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 33kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6984-27
抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 33kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-93
SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7004-22
SMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 33 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6995-39
SMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 33kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6982-79
SMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 33kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-08
SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ33.2kOは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33R2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7009-38
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
SMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 33R2Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,598税込3,958
1セット(10000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33R2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-37
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6991-86
MLCC 33nF 630V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 33nF 630V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
28,980税込31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 33 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-77
MLCC 33nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 33nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-98
MLCC 33nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo33nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-80
MLCC 33nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-04