カテゴリ

  • 制御機器(239)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(48)
  • SMC(1,230)
  • 大阪魂(935)
  • RS PRO(480)
  • エスコ(424)
  • MURATA(村田製作所)(354)
  • BIGM(丸山製作所)(351)
  • omron(オムロン)(312)
  • ダイヤトレンド(201)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
  • VISHAY(176)
  • イマオコーポレーション(173)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • サンワサプライ(167)
  • アズワン(159)
  • TRUSCO(156)
  • StarTech.com(152)
  • 千代田通商(150)
  • KEMET(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 60」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入 YAGEOSMDレジスタ 10mΩ 0603 1608M 0.5W 1セット 5個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6990-71
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入YAGEO
41,980税込46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
Yageo 面実装抵抗, 10MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-0710ML YAGEOYageo 面実装抵抗, 10MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-0710MLYAGEO
1,698税込1,868
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)10MRoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6948-82
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
54税込59
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6993-26
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
169税込186
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
SMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 10kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
77税込85
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 10kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
MLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 1nF 200V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-60
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
SMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5mΩ 0603 1608M 0.33W 1セット 10個入YAGEO
689税込758
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-6997-79
SMDレジスタ 332kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 332kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:332kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7006-65
SMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
179税込197
1セット(10個)
6日以内出荷
Yageo 1.3 kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-72RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
40税込44
1セット(10個)
欠品中
Yageo1kO薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用するRTシリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-30RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
179税込197
1セット(10個)
6日以内出荷
Yageo 49.9kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6985-11RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-60
SMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 220Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7009-56
SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
139税込153
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 200O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7011-17
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 150O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 100o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7001-70
SMDレジスタ 49.9Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 49.9Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 49.9O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズの高精度かつ安定性の高いチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6994-60
SMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
12,980税込14,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo10o薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えたRTシリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減AdvancedSputtering禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-86
SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-08
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 330O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによって作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし -
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7013-49
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
289税込318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7002-41
SMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 560Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
259税込285
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-44
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-54
SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7002-40
SMDレジスタ 332Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 332Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:332Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7006-32
SMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
269税込296
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 10o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-61
抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 10Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
5,798税込6,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-45
SMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 750Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:750Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6995-90
SMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7011-65
SMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 120Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 120O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで作られた鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6993-68
SMDレジスタ 60.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 60.4kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:60.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-81
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
72税込79
1セット(10個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 75kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-81
SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-72
SMDレジスタ 24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 24kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 24kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:24kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6987-91
SMDレジスタ 13kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 13kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
219税込241
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 13kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-60
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
75税込83
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7006-52