カテゴリ

  • 制御機器(374)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,056)
  • KEMET(174)
  • MURATA(村田製作所)(142)
  • TDK(99)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • VISHAY(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • RS PRO(47)
  • 京セラ(30)
  • プロトティップ(29)
  • AMPHENOL(24)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ニッサン(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 日精電機[制御機器](14)
  • SKC(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • エスコ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf7」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 1nF 50VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサアレイ 4連 1nF 50VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入YAGEO
61,980税込68,178
1袋(4000個)
7日以内出荷
表面実装0612、4-Cアレイ1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
仕様●静電容量:1nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7124-02
積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサアレイ 4連 100nF 16VV dc ±10% X7R 0612 1632M 1袋 4000個入YAGEO
84,980税込93,478
1袋(4000個)
7日以内出荷
表面実装0612、4-Cアレイ1アレイ上に同じ値の4個のコンデンサ(4 x 0603) 同等のディスクリートコンデンサと比較して50%未満の基板スペース 用途は高密度民生エレクトロニクス及び自動車など
仕様●静電容量:100nF●シリーズ:C-Array●許容差:±10%●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●コンデンサの数:4●温度特性:X7R●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-6973-51
Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104 YAGEOYageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474 YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474YAGEO
8,998税込9,898
1袋(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
759税込835
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-12RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(200個)
6日以内出荷
Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-74
MLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1セット 50個入YAGEO
539税込593
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-36
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-88
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-22
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
76,980税込84,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-70
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
4,598税込5,058
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-54
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-96
MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-48RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 10nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
949税込1,044
1セット(25個)
6日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-76RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
35,980税込39,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6983-97
MLCC 470nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
97,980税込107,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-20
MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
73,980税込81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-11
MLCC 100nF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(25個)
予約販売
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-91
MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-53
MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-56
MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
87,980税込96,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-17
MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89
MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
93,980税込103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-78
MLCC 100nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-48
MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入YAGEO
89,980税込98,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-92
MLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 470nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
87,980税込96,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-25
MLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 220nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
58,980税込64,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-67
MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-51
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-03
MLCC 4.7nF 500V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-24
MLCC 10nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 10nF 500V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6983-82
MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-96
MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo220nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-41
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo100nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7001-30
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7101-36
MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-02
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
859税込945
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサで、車載機器に使用されます。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-06
MLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 47nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,798税込8,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-01
MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-02