カテゴリ

  • 制御機器(252)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(900)
  • エスコ(810)
  • ホンダ(706)
  • MURATA(村田製作所)(669)
  • SMC(646)
  • オカムラ(岡村製作所)(560)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(489)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(436)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(382)
  • 未来工業(358)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • 三菱ふそう(355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • Panasonic(パナソニック)(339)
  • ABRACON(312)
  • KEMET(262)
  • RS PRO(253)
  • BOURNS(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
999税込1,099
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 820 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6999-11
MLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6986-70
MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-82
MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6983-03
MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
869税込956
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7008-13
MLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7033-11
MLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
819税込901
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-89
MLCC 680pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 680pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7009-33
MLCC 470pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6996-75
MLCC 220pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6982-81
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
299税込329
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
MLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-23
MLCC 470pF 100V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6984-37
MLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
939税込1,033
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6997-62
MLCC 180pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
939税込1,033
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 180 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6948-74
MLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-65
MLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 330pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
899税込989
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6998-24
MLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
949税込1,044
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo100pFコンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6983-70
MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7011-27
MLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6951-75
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 6.8pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,698税込7,368
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:6.8pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7010-15
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7001-76
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 5.6 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7002-21
MLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 5.6pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,198税込7,918
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5.6pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7006-35
MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-60
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-57
MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-77
MLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 47pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
759税込835
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-64
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6985-99
MLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
12,980税込14,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-29
MLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
989税込1,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-24
MLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 470pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,798税込8,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-96
MLCC 470pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7011-91
MLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-61
MLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 470pF 250V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 470pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-71
MLCC 470pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-79
MLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470pF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-73
pfd特集