カテゴリ

  • 制御機器(150)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • MURATA(村田製作所)(70)
  • ツツミ工業(24)
  • KEMET(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • エスコ(8)
  • MCP(4)
  • TDK(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 京セラ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • BOURNS(2)
  • HARWIN(2)
  • 共立電気計器(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-m5」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-6985-78
MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo5pF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリーの終端処理を施したNP0シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7013-59
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
449税込494
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
299税込329
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-94
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 22 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-11
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6990-81
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
539税込593
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-30
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-56
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-74
MLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 68pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-58
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo33pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-23
MLCC 68pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 68pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
44,980税込49,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:68pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-45
MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6998-72
MLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:27pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7009-90
MLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
38,980税込42,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-18
MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-72
MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo100pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-02
MLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 33pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-84
MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-65
MLCC 330pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 330pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-54
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,698税込7,368
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 47 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-61
MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-12
MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
8,898税込9,788
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-63
MLCC 270pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 270pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 270 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:270pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-11
MLCC 22pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入YAGEO
74,980税込82,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 22 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7106-25
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-46
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
599税込659
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-27
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
5,698税込6,268
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入YAGEO
949税込1,044
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-33
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入YAGEO
9,698税込10,668
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-22
MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
12,980税込14,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-63
MLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7107-52
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入YAGEO
409税込450
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-58
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
819税込901
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 12 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7084-68