カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • THK(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • シグマ光機(3)
  • SK11(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • セメダイン(1)
  • モトユキ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 中央化学(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 協和精工(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • Winwell(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • ラクテム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr251」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
979税込1,077
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 47 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7101-90
SMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
969税込1,066
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo1.3Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±20%●定格電力:1Wアズワン品番65-7097-73
SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
589税込648
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03