カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • スバル(25)
  • イチネンTASCO(15)
  • スズキ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 廣杉計器(7)
  • ホンダ(6)
  • 内外電機(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • 共栄プラスチック(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • NTツール(2)
  • 河村電器産業(2)
  • KOA(2)
  • TPP(2)
  • 日本シグマックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta510」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
70税込77
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6996-59
SMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7007-67
SMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 510Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,398税込3,738
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 510O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-76
SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
309税込340
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 510k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7006-10
SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:510kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6994-87
SMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 510Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
229税込252
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 510 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7011-98
SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
8,598税込9,458
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7001-99
SMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6994-84
SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
72税込79
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-85
SMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 51O は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-83
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
59税込65
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ51OはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6988-52
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,398税込3,738
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 51kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-77
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,798税込3,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-77
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-29
SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入YAGEO
889税込978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6991-12
SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
5 m Ω の Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6988-68
SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
759税込835
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6984-78
SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
889税込978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6996-93
SMDレジスタ 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
149税込164
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6990-32
SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 51 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7008-81
SMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 51kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入YAGEO
159税込175
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6985-71
関連キーワード
1010j特集