カテゴリ

  • 制御機器(462)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,777)
  • Panasonic(パナソニック)(729)
  • イトーキ(574)
  • SMC(480)
  • マキテック(306)
  • ホンダ(227)
  • VISHAY(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • プラス[家具](127)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • LION (ライオン事務器)(93)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • エスコ(82)
  • アズワン(80)
  • ナイキ(80)
  • サンワサプライ(79)
  • メイキコウ(79)
  • XP POWER(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1000」の検索結果

462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
44,980税込49,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 2.2Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
21,980税込24,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-09
抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入YAGEO
949税込1,044
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-63
金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1箱 1000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6931-81
巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入 YAGEO巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入YAGEO
21,980税込24,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-56
抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入YAGEO
4,498税込4,948
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-93
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
739税込813
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7093-90
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-25
金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
27,980税込30,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
539税込593
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-58
金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
22,980税込25,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-76
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-85
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
27,980税込30,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-58
金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
22,980税込25,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-80
金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入YAGEO
9,598税込10,558
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6994-45
金属皮膜抵抗器 1W 2MΩ 1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 2MΩ 1% 1箱 1000個入YAGEO
42,980税込47,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoHHVシリーズ2Moは、高電圧/高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:2MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7003-94
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
13,980税込15,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入YAGEO
23,980税込26,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoHHVシリーズ4.7MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:4.7 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7005-55
炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
3,500税込3,850
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1箱 1000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ100kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6992-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 47kΩ ±1% 1箱 1000個入YAGEO
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ47kΩ金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6991-28
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-38
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入YAGEO
9,598税込10,558
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7009-30
炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入YAGEO
469税込516
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-18
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
3日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 100 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-99
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
3日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-26
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
489税込538
1セット(100個)
4日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-55
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
469税込516
1セット(100個)
4日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-88
SMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
159税込175
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-79
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
159税込175
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6991-93
SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
97税込107
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo300O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7010-54
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
73税込80
1セット(100個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7003-06
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
45税込50
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
119税込131
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ150kOは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-47
炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 100kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
779税込857
1セット(200個)
7日以内出荷
抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
4,698税込5,168
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-97
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
109,800税込120,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-88
抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
4,598税込5,058
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-14
...