カテゴリ
- 制御機器(442)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- モノタロウ(10)
- LION (ライオン事務器)(93)
- Panasonic(パナソニック)(703)
- SMC(480)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
- VISHAY(141)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- アイリスオーヤマ(89)
- アズワン(84)
- イトーキ(698)
- エスコ(83)
- オカムラ(岡村製作所)(566)
- サンワサプライ(78)
- ナイキ(80)
- プラス[家具](126)
- ホンダ(321)
- マキテック(306)
- メイキコウ(79)
- 内田洋行(72)
- ブランドをもっと見る
「w1000」の検索結果
特価

リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-73
抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入
YAGEO¥829税込¥9121セット(500個)7日以内出荷Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-63
金属皮膜固定抵抗器 3W 100Ω ±1% 1箱 1000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781箱(1000個)7日以内出荷YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃仕様●抵抗:100Ω●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6931-81
巻線型 巻線抵抗器 2W 4.7Ω 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6999-56
抵抗器 1000kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
YAGEO¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-93
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥719税込¥7911セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7093-90
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,298税込¥2,5281セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-25
金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥23,980税込¥26,3781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入
YAGEO¥559税込¥6151セット(500個)7日以内出荷Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7154-58
金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-76
抵抗器 1000kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥2,798税込¥3,0781セット(5000個)7日以内出荷Yageo 1000 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1000kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-85
金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-80
金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入
YAGEO¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)7日以内出荷Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6994-45
金属皮膜抵抗器 1W 2MΩ 1% 1箱 1000個入
YAGEO¥35,980税込¥39,5781箱(1000個)7日以内出荷YageoHHVシリーズ2Moは、高電圧/高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間仕様●抵抗:2MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7003-94
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)7日以内出荷YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入
YAGEO¥20,980税込¥23,0781箱(1000個)7日以内出荷YageoHHVシリーズ4.7MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間仕様●抵抗:4.7 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7005-55
炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥2,998税込¥3,2981箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 100kΩ ±1% 1箱 1000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781箱(1000個)7日以内出荷YageoFMPシリーズ100kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6992-89
金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入
YAGEO¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)7日以内出荷YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-38
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入
YAGEO¥7,698税込¥8,4681箱(1000個)7日以内出荷Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7009-30
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥69税込¥761セット(100個)5日以内出荷YageoRCシリーズ10kOKは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-05
抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入
YAGEO¥549税込¥6041セット(500個)5日以内出荷Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥79税込¥871セット(100個)6日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7000-05
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 100Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥399税込¥4391セット(100個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズの 100 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-99
SMDレジスタ 5.1Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ5.1Oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端のRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-12
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥49~税込¥54~1セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
SMDレジスタ 13kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥69税込¥761セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ13kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:13kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-52
SMDレジスタ 120Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥98税込¥1081セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-68
SMDレジスタ 2.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥81税込¥891セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6986-30
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-70
SMDレジスタ 300Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷Yageo300O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理されたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7010-54
抵抗器 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,298税込¥4,7281セット(10000個)7日以内出荷Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-97
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥98,980税込¥108,8781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7002-88
抵抗器 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥4,298税込¥4,7281セット(10000個)7日以内出荷Yageo 100 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7097-14
SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-43
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 100kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7005-44
SMDレジスタ 300kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 300 kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:300kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-79
SMDレジスタ 200kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 100K は、厚膜プロセスでリードを使用しない終端処理を施した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7013-68
...