カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ZF CHERRY
  • 空調服(37)
  • アルトコーポレーション(8)
  • RS PRO(7)
  • MARWI(5)
  • SKC(環境測定)(4)
  • ジーベック(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • SIEMENS(1)
  • Seeed Studio(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「liacr」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー PCBZF CHERRY
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
acr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acr30