絞り込み
ブランド
- ベッセイ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
ベッセイ
ベッセイのページです。ベッセイは、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大同興業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/01/11 |
| 所在地 | 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目9番16号 |
特価

木工用クランプ KRE型
ベッセイ(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)
ベッセイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷刃が長いので連続切り、大きなR用です。用途板金。鉄工業。トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)450刃長(mm)64切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
クランプ(LM型)
ベッセイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
クランプ(普及型) GZK型
ベッセイ¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
三方締めクランプKT5-1
ベッセイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷三方締めのクランプが容易に行えます適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
ユニクランプ(平面クランプ型)
ベッセイ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
BANバンドクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
標準はさみ
ベッセイ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から4日以内出荷特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。材質炭素工具鋼全長(mm)230質量(kg)0.33刃長(mm)27
特殊クランプ治具(2個1組)
ベッセイ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
木工用クランプ KR-AS型
ベッセイ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
帯鉄用はさみ
ベッセイ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。用途梱包の開梱作業。トラスコ品番351-5001全長(mm)200質量(g)600刃長(mm)38切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
クランプBAS型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷BASクランプを簡単にかさ上げできます。トラスコ品番302-9883幅(mm)35質量(kg)0.45高さ(mm)80材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95
アングルクランプ(WSM型)
ベッセイ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
トグルクランプ 横押し型
ベッセイ¥9,698税込¥10,6681丁当日出荷ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
木工用クランプ
ベッセイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
クランプGU型
ベッセイ¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
クランプ SG-M型
ベッセイ¥26,980~税込¥29,678~1丁当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
L型クランプ(ワンタッチ)
ベッセイ(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
クランプSGU型
ベッセイ¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
クランプ SLM型
ベッセイ¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
マシンスピードクランプ BS型
ベッセイ¥68,980税込¥75,8781丁当日出荷ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。トラスコ品番352-8260全長(mm)625質量(kg)4材質(本体)炭素工具鋼種類トグルクランプ締圧力(kg)(最大)1000最大口開き(mm)500アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5
L型クランプ(強力型)
ベッセイ¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
コーティングはさみ
ベッセイ¥57,980税込¥63,7781個当日出荷焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。全長(mm)260質量(g)520刃長(mm)33切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
クランプBASC B型
ベッセイ¥45,980~税込¥50,578~1丁当日出荷非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。幅(mm)40質量(kg)1.3高さ(mm)70材質(本体)スチール種類その他クランプ奥行(mm)95最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60クランプ(クランプ力)16000N