オメガエンジニアリング
オメガエンジニアリングのページです。オメガエンジニアリングは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
熱電対ミニチュアコネクタ JISカラーオメガエンジニアリング当日出荷
耐久構造クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)- 29~180RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング当日出荷から12日以内出荷
キャップとケーブルクランプ一体型グロメットで張力緩和40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応線を曲げずに直伸で接続可能書き込みウィンドウプラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
熱電対ミニチュアコネクタオメガエンジニアリング当日出荷
耐久構造ASTM / ANSIのカラーコードに対応拘束カバーねじ20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能クイック接続接点ワッシャ内部ワイヤの仕切りプラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル色黄色材質(本体)ガラス充填ナイロン耐熱温度(℃)-29 ~ 180熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応