カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズビル金門
- BIGM(丸山製作所)(630)
- Panaracer(パナレーサー)(9)
- SMC(6)
- CKD(4)
- 未来工業(3)
- SK(新潟精機)(2)
- ホンダ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スズキ(1)
- ナイキ(1)
- ノガ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ビックツール(1)
- ベストツール(1)
- シナジー(1)
- ケニス(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
「gkd」の検索結果

乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30適合流体水
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付
アズビル金門¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から9日以内出荷表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
アズビル金門¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から16日以内出荷仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体水計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)