カテゴリ
- 農業機械(858)
- オフィス家具(33)
- 制御機器(25)
- 測定用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 切削工具(18)
- バイク純正部品(13)
- パソコン/周辺機器(7)
- 清掃用品(6)
- 自転車部品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(858)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- CKD(21)
- 京セラ(16)
- KINGBRIGHT(13)
- ELPA(12)
- ホンダ(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 未来工業(7)
- Panaracer(パナレーサー)(6)
- GK(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- アズワン(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 神保電器(3)
- アドコート(2)
- ナイキ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光陽産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gkp」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
GKP4040E-1 本体部品 +ジアナツキナベコネジ
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoGKP4040E-1 本体部品 +ジアナツキナベコネジ_No.7、GKP2540E 本体部品 +ジアナツキナベコネジ_No.7、GKP2520E 本体部品 +ジアナツキナベコネジ_No.15、GKP4040E 本体部品 +ジアナツキナベコネジ_No.7、GKP5040E 本体部品 +ジアナツキナベコネジ_No.22、GKP5040E-1 本体部品 =+ジアナツキナベコネジ_No.22
長寿命ミニクリプトン球
ELPA(1件のレビュー)¥493税込¥5421セット(2個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス用月光ドリル
SK11¥469~税込¥516~1本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
長寿命ミニクリプトン球
ELPA(3件のレビュー)¥502税込¥5521セット(2個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
自動ロック付検圧プラグ
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。規格R1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス・LPガス![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069949-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]
TOYOX(トヨックス)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
ミニクリプトン球
ELPA¥329~税込¥362~1個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
スロープ貫通スリーブセット
未来工業¥989税込¥1,0881セット当日出荷どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2色ミルキーホワイト規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から翌々日出荷40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥473~税込¥520~1個当日出荷100W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
フロストドライデシケーターBG
アズワン¥202,000税込¥222,2001台当日出荷除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
フロストドライデシケータBG(UVC&制電)
アズワン¥248,000税込¥272,8001個当日出荷定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
ミニクリプトン球
ELPA¥360税込¥3961個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥492税込¥5411個当日出荷から翌々日出荷75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)68定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球エコロジー商品長寿命
耐振粘着ゲルマット
共同技研化学¥1,698税込¥1,8681袋(4枚)当日出荷振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。トラスコ品番149-7504色透明質量(g)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
ミニクリプトン球
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)75バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)
アドコート¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
PETデシケーター BG
アズワン¥194,000税込¥213,4001個当日出荷デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
耐刃手袋 ロングタイプ
ジェイウィン(J win)¥27,980税込¥30,7781双5日以内出荷アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。質量(g)200機能防水、防寒アズワン品番64-6599-61
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
...



















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069949-211129-02.jpg)