カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズビル金門
「nkda13」の検索結果
特価

乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100