カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「568-311」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用)
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット材質PP、黄銅
屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅