11ページ目:

1,015件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッショングリップトルクスドライバー ベッセルクッショングリップトルクスドライバーベッセル(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックキャッチャー ベッセルクイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ仕様ビット軸対辺6.35mm軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル両頭コンビビット(+/SQ)ベッセル(1件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル静電気除去ファン(低風量タイプ)ベッセル
46,980税込51,678
1台
当日出荷
低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。イオン発生方式高周波交流コロナ放電式仕様使用距離/150~900mm付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
ドライバービット A14P ベッセルドライバービット A14Pベッセル
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合全長(mm)65トラスコ品番810-6926先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
B34ヘックスビット ベッセルB34ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
呼称B34全長(mm)70硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭
ドライバービット D81 ベッセルドライバービット D81ベッセル
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称D81全長(mm)82質量(g)17種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
T型ラチェットドライバーセットTD80 ベッセルT型ラチェットドライバーセットTD80ベッセル
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。
トラスコ品番371-5353セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品商品構成セット品
エアーダスターAD2 0M ベッセルエアーダスターAD2 0Mベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)35ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気
ヘッドカップ ベッセルヘッドカップベッセル
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
全ネジレンチ ベッセル全ネジレンチベッセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル剛鍛ソケットビットPコン用ベッセル(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用) ベッセル上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊合金鋼ブレードクイキリ樹脂用
ネオンドライバー ベッセルネオンドライバーベッセル
799税込879
1本
当日出荷
力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプベッセル
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセルDAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃ベッセル
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
モールアクセサリー Dリング ベッセルモールアクセサリー Dリングベッセル
990税込1,089
1セット
当日出荷
タフフィットバケツにフィット!工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。Dカンにカラビナで各種アクセサリーを吊り下げできる。材質テープ:PE●Dリング:POMブラック質量(g)8タイプDリングサイズ(mm)90×37×8耐荷重(g)500入数(個)2
ハズセルビット ベッセルハズセルビットベッセル
509税込560
1パック
当日出荷
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビットボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
2WAYパワードライバーセット ベッセル2WAYパワードライバーセットベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204関連資料(1.39MB)
2WAYスピードLハンドル ベッセル2WAYスピードLハンドルベッセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188関連資料(1.39MB)
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
299税込329
1個
当日出荷
交換用ビットセット5本組(プラス/マイナス)マグネットなし電動工具で使える18V 対応保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63関連資料(1.39MB)
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
スレンダービット5本組 ベッセルスレンダービット5本組ベッセル
579税込637
1個(5本)
当日出荷
スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼入数(本)5
ボールポイントビット ベッセルボールポイントビットベッセル
259税込285
1本
当日出荷
ネジ頭が見やすいテーパー形状です。30度傾けてもネジが回せます。奥まった個所・限られたスペースでの六角穴付ボルト・穴付止ねじ締に最適です。電動・充電・エアードライバーに適しています。
用途六角ねじ締め付け作業。仕様マグネット入全長(mm)82径(mm)軸径:六角対辺6.35
両頭ゴールドビット2本組 ベッセル両頭ゴールドビット2本組ベッセル
389税込428
1セット
当日出荷
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。全長(mm)65ゴールド質量(g)28硬度Hシャンク径(Φmm)6.35入数2本刃先マグネットあり両頭機能両頭
本締めBPレンチ 7本組 ベッセル本締めBPレンチ 7本組ベッセル
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
スタンダードサイズ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセルクイックキャッチャー3連ホルダーベッセル
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から翌日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セットベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル質量(g)99寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
ど強いビット2×110 4本組 ベッセルど強いビット2×110 4本組ベッセル
939税込1,033
1セット(4本)
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
ソケットアダプター ベッセルソケットアダプターベッセル
899税込989
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
ドライバーポーチ ベッセルドライバーポーチベッセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプベッセル
1,298税込1,428
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭
産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組ベッセル
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395首下長(mm)57傾き角(°)38
ハイパワーガン ベッセルハイパワーガンベッセル
6,698税込7,368
1台
当日出荷
電源アダプターです。
トラスコ品番868-8806材質樹脂質量(g)155アズワン品番64-8399-94
エコバリュー (精密タイプ) ベッセルエコバリュー (精密タイプ)ベッセル
129税込142
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
エコバリュー ベッセルエコバリューベッセル
289税込318
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル
6,898税込7,588
1セット(6本)
当日出荷
油が付いても滑りにくいので、しっかり締め付けできます。グリップ部には木粉が多く入っており、天然木材の質感肌触りを感じられます。
種別6本組材質グリップ/木材・プラスチック、軸/クロームバナジューム鋼(全身焼入れ)黒クロームメッキ仕上げアズワン品番3-7151-01