カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(5,517)
- ホンダ(6,638)
- トヨタ(4,410)
- TRUSCO(3,807)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,806)
- スズキ(3,635)
- エスコ(3,051)
- Kawasaki(2,618)
- MAZDA(マツダ)(2,577)
- ニッサン(1,940)
- 大阪魂(1,940)
- Panasonic(パナソニック)(1,688)
- スバル(1,555)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,202)
- コクヨ(1,185)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,049)
- ミツビシ(988)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ベッセル
- 8ページ目
8ページ目: ベッセルのすべての商品

B34ヘックスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。全長(mm)70硬さH先端形状六角呼称B34本数10両頭機能片頭
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)20使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
インパクトドライバー用ビット
ベッセル(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。両頭機能片頭
限定クイックキャッチャー3連ホルダー
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
2WAYスピードLハンドル
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側でセット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)225×44×15本体長さ(mm)188
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175差込角(mm)6.35グリップ径(Φmm)28.5材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂セット商品数10本先端形状ヘックス商品構成セット品
精密ドライバーセット
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスにセット内容3ULR-M、3ULR-F、3ULR-0、1IPR、T5、+00商品構成セット品アズワン品番64-8716-85RoHS指令(10物質対応)対応
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーラチェットドライバー TD-81
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
エアインパクトドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式差込口(ビット)6.35mm
ピーコンギザ付ソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
スレンダービット AS14
ベッセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。用途木ネジ 木工、内装工事種類トーション先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
トルクスビット D71T
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44先端形状トルクス呼称D71本数10両頭機能片頭
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
衝撃式エアードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)トラスコ品番152-6391形状ストレート全長(mm)213質量(g)925能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
スクリューフィーダー
ベッセル(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
スクエア両頭ビット A14SQ
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
エアーダスター 流量調整ノズル(PB付)
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品スライドパック入りトラスコ品番810-6897全長(mm)130質量(g)240空気消費量(L/min)150ノズル口径(Φmm)2アズワン品番64-4654-15ノズル形状流量調整ノズル
ショートドライバービット B33
ベッセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。先端形状六角呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
クッションドリル 下穴錐
ベッセル(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。トラスコ品番124-6585質量(kg)0.19最高回転数(min-1[r.p.m])75000
パワーG 精密細軸B5100
ベッセル(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本3日以内出荷細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。用途ねじ締め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
コマドラスタビードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ソケットビット(マグネット圧入式) MA20
ベッセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
HAビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
Gグリップトルクスドライバー No.990TX
ベッセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし