カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 電気材料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(56)
  • 日本紐釦貿易(59)
  • DAYTONA(デイトナ)(106)
  • レザックス(6)
  • えいむ(28)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • TRUSCO(140)
  • エスコ(537)
  • ながしまや(2)
  • SK(新潟精機)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,740)
  • ノーブランド(214)
  • ミドリ安全(193)
  • 富士グローブ(176)
  • シモン(124)
  • KNIPEX(クニペックス)(110)
  • ニックス(KNICKS)(106)
  • SpiceNote(101)
  • RIDEZ(ライズ)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皮」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル

    ワイヤーストリッパーねじカッター付

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
    用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパーブレード ベッセル

    ワイヤーストリッパーブレード

    ベッセル(7件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。
    質量(g)12
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
    全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
    用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28機能ストリップゲージ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    翌日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
    用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • ファミドラ12差替ドライバー本革巻 ベッセル

    ファミドラ12差替ドライバー本革巻

    ベッセル
    4,998税込5,498
    1セット
    8日以内出荷
    シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。
    用途家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。付属品収納ケースセット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1)材質収納ケース:牛革ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55グリップ部(mm)100×Φ30商品構成セット品入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ)刃先マグネットあり
  • ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセル

    ゴムプラハンマー 77‐10 #1

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
  • ストリップゲージ ベッセル

    ストリップゲージ

    ベッセル(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパー3000A・B・C用のストリップゲージです。
    トラスコ品番412-9384RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロコンVA線ストリッパー ベッセル

    プロコンVA線ストリッパー

    ベッセル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • ゴムヘッド 交換用替頭 #1 ベッセル

    ゴムヘッド 交換用替頭 #1

    ベッセル
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
    用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
  • ワイヤ-ストリッパ- ベッセル

    ワイヤ-ストリッパ-

    ベッセル
    1,790税込1,969
    1丁
    当日出荷
    8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
    用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)