曜日別特売

ワイヤーストリッパー おまけ付セット

ワイヤーストリッパー おまけ付セット - ベッセル

ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。

トラスコ品番
568-8378
全長(mm)
220
色
赤/黒
適合電線
3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP
適合電線径(Φmm)
3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
適合電線範囲 AWG(#)
3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826048073500E-SET
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする