カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • TOTO(15)
  • PMC(11)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SIEMENS(3)
  • ひめじや(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • NTB(1)
  • GENTOS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d000076」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット D76-5X0.7X60 ベッセル

    ドライバービット D76-5X0.7X60

    ベッセル
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭
  • トルクスビット D76T ベッセル

    トルクスビット D76T

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    適合機種ハイオス製全長(mm)60先端形状トルクス呼称D76両頭機能片頭
  • 精密ビット D76 ベッセル

    精密ビット D76

    ベッセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10本)
    当日出荷
    優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
    用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • ドライバービット D76 ベッセル

    ドライバービット D76

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    適合機種ハイオス製全長(mm)60先端サイズ5呼称D76両頭機能片頭
  • ドライバービット D76 ベッセル

    ドライバービット D76

    ベッセル
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
    適合機種ハイオス製全長(mm)70先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
  • トルクメーター ベッセル

    トルクメーター

    ベッセル
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    92日以内出荷
    電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
    用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)