カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • カーメックス(1)
  • スズキ(1)
  • ゼブラ(1)
  • ニッコー機材(1)
  • ニッサン(4)
  • 富士元工業(2)
  • 岡田装飾金物(2)
  • 東日製作所(1)
  • 水本機械製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9t39」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH

    ベッセル
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39サイズ規格ミリ
  • ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX

    ベッセル
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
スパナ/レンチカテゴリ
関連カテゴリ