カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • SPARKFUN(3)
  • TRUSCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • Kendall(1)
  • スバル(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf dii」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(32件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ネジはずしビットスリム ベッセル

    ネジはずしビットスリム

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
    用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
  • 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル

    剛彩ビット 5本組(アソート)

    ベッセル(10件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5本)
    当日出荷
    精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
  • ドライバービット A14P ベッセル

    ドライバービット A14P

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
    用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 電ドラボール替ビット ベッセル

    電ドラボール替ビット

    ベッセル(18件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
    用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
atf 注入器特集