カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • 日動工業(10)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • StarTech.com(7)
  • オーム電機(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • サンワサプライ(4)
  • KTC(3)
  • スーパーツール(3)
  • カシムラ(3)
  • 田島メタルワーク(3)
  • j5 create(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工器(2)
  • ハイオス(2)
  • バクマ工業(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bph」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3)

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    プラスネジ用の差し替え軸です。各種端子台の締め付け管理に最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5438全長(mm)170刃先[[+]]3
  • トルクドライバー用差替軸BPH01 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸BPH01

    ベッセル
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5365全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H1.5
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    379税込417
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
phs特集