カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- DAIKO(大光電機)(36)
- 伸興電線(7)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- 古河電工メタルケーブル(5)
- 三菱電機(4)
- 神保電器(4)
- コイズミ照明(4)
- 冨士電線(東京)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 倉茂電工(1)
- 阪神電線(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 金子コード(1)
- 明星電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpev 0.9」の検索結果

ワイヤーストリッパーねじカッター付
ベッセル(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163色青/黒質量(g)107色(柄)青適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
ベッセル¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。トラスコ品番568-8378全長(mm)220色赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30