カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- 三菱電機(6)
- omron(オムロン)(4)
- アズワン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- SPARKFUN(2)
- 安川電機(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「er3 3.6v」の検索結果

電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション
ベッセル¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応