電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション

電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション - ベッセル

収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。
先端工具31個付属。
通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。
電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。
ビットを差し替えることで正転逆転に対応。
充電はUSB-タイプCで充電可能。

セット内容
プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書
六角対辺(mm)
6.35
最大出力トルク(N・m)
(電動)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
400
本体質量(g)
302
本体寸法(mm)全長
215
最大締付トルク(N・m)
(手動)60
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(分)
約90
バッテリー容量(mAh)
1400
ビット全長(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921178400ER3-1MGL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする