カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,111)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • brembo(47)
  • 三菱電機(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • タジマツール(TJMデザイン)(27)
  • ノーリツ(21)
  • NEC(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • 修理(12)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • サンコー(三甲)(8)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
  • エスコ(7)
  • NEC三菱(7)
  • VISHAY(7)
  • ATHENA(アテナ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt4」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセル

    GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4

    ベッセル
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • エアードライバー用ビット ベッセル

    エアードライバー用ビット

    ベッセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
    先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃

    ベッセル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
    用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
  • スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセル

    スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)

    ベッセル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
    用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • スライドエアーニッパー タテ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー タテ型

    ベッセル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセル

    スライドエアーニッパー ヨコ型

    ベッセル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • トルクコントロール エアードライバー ベッセル

    トルクコントロール エアードライバー

    ベッセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
  • スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ) ベッセル

    スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

    ベッセル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。 スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
    用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
  • ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型 ベッセル

    ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型

    ベッセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    3日以内出荷
    片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
    適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917