カテゴリ

  • 空圧工具(28)
  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • ホンダ(161)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(60)
  • brembo(42)
  • 三菱電機(32)
  • WatchGuard(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • AMPHENOL(19)
  • 工進(17)
  • GENTOS(15)
  • TDT(田野井)(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • サイバーストーク(12)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt5」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT05型ベッセル
30,980税込34,078
1丁
4日以内出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT05型適合本体GT-NT05、GT-NT05-4、GT-NT05R、GT-NT05R-4材質特殊合金鋼全長(mm)72設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】2.5アズワン品番64-4654-65メーカー商品コード143-8917
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌々日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5 ベッセルGT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5ベッセル
34税込37
1個
当日出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
GT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37 ベッセルGT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37ベッセル
89税込98
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7057全長(mm)9サイズP5質量(g)0.1本体寸法(mm)9×9×2部品番号37
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型 ベッセルヒートエアーニッパー ブレード 適応機種:GT-NT10型ベッセル
37,980税込41,778
1丁
翌日出荷
片方の刃を固定しているのでゲートの位置あわせがラクです。さらに本体のスライド機能で製品にしっかりと押し当てることができます。プラスチック樹脂成型業界等。商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。スライドエアーニッパータテ型(GT-NT05/10タイプ)と組み合わせてご使用ください。
適合機種GT-NT10型適合本体GT-NT10、GT-NT10-6、GT-NT10R、GT-NT10R-6材質特殊合金鋼全長(mm)94設定温度(℃)最高200切断能力(Φmm)【アクリル】3.5アズワン品番64-4654-66メーカー商品コード143-7289
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
角型エアーニッパー ベッセル角型エアーニッパーベッセル
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
・機械取付用・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ(刃は別売)
エアーニッパー ベッセルエアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
スライドエアニッパ 引き切断タイプ ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプベッセル
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌日出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。切断能力ABS樹脂
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
スライドエアーニッパー(押し切断タイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(押し切断タイプ)ベッセル
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。 小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。 ABS樹脂用。
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
F型エアーニッパー ベッセルF型エアーニッパーベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
スライドエアーニッパー タテ型 ベッセルスライドエアーニッパー タテ型ベッセル
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
安全レバー付 エアーニッパー ベッセル安全レバー付 エアーニッパーベッセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ
スライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ) ベッセルスライドエアーニッパー(タテ型 押しタイプ)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレータートラスコ品番125-4430形状ピストル全長(mm)165能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
スライドエアーニッパー ヨコ型 ベッセルスライドエアーニッパー ヨコ型ベッセル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセルスライドエアーニッパーブラケット型ベッセル
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
スライドエアーニッパー(ブラケット型) ベッセルスライドエアーニッパー(ブラケット型)ベッセル
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930無負荷回転数(min-1[r.p.m])700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5029形状ストレート全長(mm)260能力4.0~5.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O ベッセルエアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205Oベッセル
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
翌々日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセルエアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)ベッセル
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
減速式エアードライバー ベッセル減速式エアードライバーベッセル
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビット止ボール式取付付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4048形状コーナー90°全長(mm)248能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
エアードライバー ベッセルエアードライバーベッセル
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4