エアードライバーベッセル9日以内出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4