カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(3)
    • コンビハンマー(2)
    • ゴムハンマー(1)
  • 空圧工具(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(39)
  • オーエッチ工業(280)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 浅香工業(46)
  • 金象(2)
  • 土牛(255)
  • TRUSCO(86)
  • ハンマーキャスター(1,552)
  • Three Hand(2)
  • ANEX(13)
  • エスコ(607)
  • 修理(230)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(229)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(178)
  • 王将(須佐製作所)(140)
  • 日本ニューマチック工業(103)
  • マキタ(83)
  • FACOM(73)
  • マルキン印(72)
材質(頭)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(3)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 機械組立・修理作業(1)
  • 治具取付作業(1)
  • 金型作業(1)
頭径(Φmm)
  • 19.5(1)
  • 25(2)
  • 30.6(1)
  • 31(2)
  • 32(3)
  • 34.7(1)
  • 38(2)
  • 44(1)
  • 46(1)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
材質(柄部)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hannma」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル(45件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセルゴムプラハンマー 77‐10 #1ベッセル(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
プラタンハンマー ベッセルプラタンハンマーベッセル
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(mm)32全長(mm)315仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120
プラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10H ベッセルプラスチックヘッド 交換用替頭 76‐10Hベッセル
259税込285
1個
当日出荷
交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。頭径(Φmm)31材質エラストマー樹脂質量(g)16適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1呼称1ポンド
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル
499税込549
1セット
当日出荷
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途プラスチックハンマーの替頭にベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1 ベッセルゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1ベッセル
359税込395
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32材質(頭)エラストマー樹脂質量(g)16呼称1適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)トラスコ品番791-9212
ゴムプラハンマー 替ヘッド ベッセルゴムプラハンマー 替ヘッドベッセル(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)プラスチック
ゴムプラハンマーヘッド ベッセルゴムプラハンマーヘッドベッセル
409税込450
1個
当日出荷
ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。
用途取り換え用頭部。サイズ1・1/2ポンド頭部径(Φmm)44頭部長(mm)127
エアスクレッパー ベッセルエアスクレッパーベッセル
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途はつり・はく離などの軽作業に。トラスコ品番371-3962全長(mm)195.5質量(g)810使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3仕様取付(ピンロック式)付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4324形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
49,980税込54,978
1台
当日出荷
全長(mm)197質量(kg)2.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843取付リティナーリング式ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)68.6トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセルエアーインパクトレンチ 軽量Fハンマーベッセル
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー ベッセルエアインパクトレンチ 軽量Fハンマーベッセル
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800最大締付トルク(N・m)2450トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方
GT-PLR用ハンマー 部品番号:9 ベッセルGT-PLR用ハンマー 部品番号:9ベッセル
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセルGT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10ベッセル
239税込263
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセルGT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8ベッセル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセルGT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2ベッセル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセルGT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1ベッセル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1