カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • azbil(旧:山武)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • NewHikari(3)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
  • イノアック住環境(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ホンダ(1)
  • マキシンコー(1)
  • ラディウス(1)
  • 亀倉精機(3)
  • 日立(1)
  • 日軽金アクト(1)
  • 渡辺電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-b10」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
静電気対策用品カテゴリ