カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ベッセル
- BLACK&DECKER(5)
- TRUSCO(3)
- 室本鉄工(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 廣杉計器(2)
- イマダ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 三商(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 伸晃(1)
- グリーンクロス(1)
- ALPINE(1)
- 大阪魂(1)
「psh10」の検索結果

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ