カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psh-10」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートシャー PSH10用刃 室本鉄工

    プレートシャー PSH10用刃

    室本鉄工
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷
    PSH10用刃
  • ナイル替刃  PSH10用 室本鉄工

    ナイル替刃 PSH10用

    室本鉄工
    96,980税込106,678
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1429
  • 手動鉛筆削り器 ナカバヤシ

    手動鉛筆削り器

    ナカバヤシ(10件のレビュー)
    789税込868
    1台
    当日出荷
    使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
    仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190電源手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット

    azbil(旧:山武)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
  • エアハサミ プレートシャー 室本鉄工

    エアハサミ プレートシャー

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番104-1495全長(mm)224質量(kg)1切断能力(mm)1.2使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4(カプラなし)
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ

    高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
    付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    材質プラスチックライトブルー種類Sカン
  • 5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    5in1ポールヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    20,980税込23,078
    1セット
    欠品中
    家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
    仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除くトラスコ品番818-8001セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善)

    足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%
    用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
  • スラックスハンガー 10本掛け 伸晃

    スラックスハンガー 10本掛け

    伸晃
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    パンツが取り出しやすいスラックスハンガー。ズボンやスカートを取り出しやすくまとめて収納。ハンガーごと外せるのでサッと取り出しやすい。スイング式で取りたい衣類が選びやすい。ハンガー10本付き。組立用工具付き
    用途ズボン、スラックス、スカートなどの衣類収納に。キャスター付き スイング式 パンツハンガー クローゼット 押入れ WIC パンチラック スリム材質サイドフレーム/パイプ/ベースパイプ/ハンガーホルダー/ハンガー:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:PE質量(kg)3.5耐荷重(kg)ハンガー1本あたり0.5、全体5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.9×43×69.5組立時間30-40分
  • まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り10セット TRUSCO

    まとめ買い プラSフック 100mm ライトブルー 2個入り10セット

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    トラスコ品番433-6764材質プラスチックライトブルー寸法L(mm)107.3寸法D(mm)6.8
  • 危険物輸送容器 UNボトル 三商

    危険物輸送容器 UNボトル

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
    材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
  • 危険物輸送容器 UNボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    危険物輸送容器 UNボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
    用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
  • 防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒 グリーンクロス

    防犯標識 CPS-10 落書き禁止 黒

    グリーンクロス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。壁やシャッターに落書きをされると、景観を損なうだけでなく治安の悪化にも繋がるため、それらの防止策として警告を行います。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途壁やシャッターへの落書き防止に。表示内容落書き禁止
  • UNボトル PSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    UNボトル PSシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    77,980税込85,778
    1個
    18日以内出荷
    危険物(液体)を安全に輸送するのに必要な容器です。
  • クロスパネル ローパーティション(LPS型) (ライトパネルシステム) ナイキ

    クロスパネル ローパーティション(LPS型) (ライトパネルシステム)

    ナイキ
    34,980税込38,478
    1枚
    26日以内出荷
    材質芯材:ペーパーコア、パネル:クロス張り、ピンナップ可能高さ(mm)1070間口(mm)700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×30×1070
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    8,280税込9,108
    1個
    翌々日出荷
  • リアビジョンリンクリモコン (リア専用) ALPINE

    リアビジョンリンクリモコン (リア専用)

    ALPINE
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105