カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- 空撮技研
- DJI(9)
- GFORCE(5)
- BEAMS(ビームス)(3)
- ファーストテクニカル(1)
「dji mini3 pro」の検索結果

ドローンスパイダー
空撮技研¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。用途ドローン暴走防止用。仕様(最大展張距離)100m(5号テグス)材質ステンレスブレーキ手動ディスクブレーキ方式質量(kg)7.6電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)制御方式サーボモータダイレクト駆動ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換最高速度(km/h)(巻き戻し)45設置形態地上設置
ドローンスパイダー
空撮技研¥399,800税込¥439,7801台当日出荷災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。 電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。用途パイロットロープ展張用。仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)材質ABSブレーキサーボ駆動ロック方式質量(kg)0.9電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)最大風速(m/s)3調整方式(展張)一定最高速度(km/h)(巻き戻し)10設置形態機体搭載