カテゴリ
- パソコン/周辺機器(219)
- 家電(39)
- カー用品(13)
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 安全用品(2)
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CIO(40)
- エレコム(29)
- StarTech.com(26)
- Anker(アンカー)(26)
- DJI(13)
- DHA Corporation(13)
- オーム電機(12)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- KENWOOD(11)
- トリニティ(11)
- サンワサプライ(8)
- RS PRO(8)
- REGZA(8)
- MOTTERU(7)
- サンワダイレクト(6)
- ラスタバナナ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- i-PRO(4)
- ラムマウント(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mini3 pro」の検索結果

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥117,000税込¥128,7001台6日以内出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)
DJI¥143,800税込¥158,1801台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro
DJI¥97,000税込¥106,7001台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード
DJI¥5,498税込¥6,0481組当日出荷クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)
DJI¥136,800税込¥150,4801台6日以内出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
送信機 RC
DJI¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。トラスコ品番471-9742適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro幅(mm)168.4高さ(mm)168.4奥行(mm)46.2充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット
GFORCE(1件のレビュー)¥15,880税込¥17,4681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
Anker 523 Charger (Nano Pro)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック
CIO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷半固体電池搭載。薄さ16mm。単ポート最大35W出力。3ポート搭載。急速充電。パススルー充電対応。デジタル残量表示。対応デバイス・使用シーン。CIO 安心保証対応付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。寸法(mm)約66.8 × 98.3 × 16質量(g)187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力【単ポート】USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、【2ポート使用時】USB(C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2 + USB-A】5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、【3ポート使用時】USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電:PD3.0対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。入力USB-C1/C2、5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)充電時間(分)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000
カメラ取付台(i-PROホワイト)
i-PRO¥9,398税込¥10,3381台当日出荷屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。色ホワイト適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
Analog Discovery 3 Pro Bundle
DIGILENT¥119,800税込¥131,7801個欠品中多機能計測器Analog Discovery 3と多用途に使えるアクセサリのセット このバンドルには、バージョンアップされて最大125MS/秒のサンプリングが可能になった万能計測器Analog Discovery 3に加えて、あらゆるエレクトロニクスプロジェクトに役立つアクセサリとコンポーネントが含まれています。Analog Discovery 3は、強力で使いやすい機能を備えた2チャンネルデジタルストレージオシロスコープとして信頼性の高い測定と分析を可能にします。さらに、ロジックアナライザ、波形発生器、電源などの幅広い測定ツールとして使用できる多用途デバイスです。セット内容BNC Adapter Board for the Analog Discovery、BNC Oscilloscope x1/x10プローブ(ペア)、Mini Grabber Test Clips (6パック)、Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー、Analog Discovery 3の登録が必要)チャンネル数アナログ:2、デジタル:16周波数帯域(MHz)30
DJI Power 1000
DJI¥53,980税込¥59,3781個当日出荷DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
Arduino Pro Mini328-5V/16MHz
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Arduino Pro Mini328-5V/16MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで16MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は5Vです。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)アズワン品番63-3047-63
RS PRO DisplayPort ケーブル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷3 m Mini Display ポート M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 3 メートル 色: 黒仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
SMARTCOBY SLIMII Pro 8K シルバー
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回※フル充電※放電の繰り返しにおける目安色シルバー質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0本体寸法(mm)約102×70×11対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%)※使用環境により異なる場合がありますバッテリー容量(mAh)8000USBポート数2充電端子USB-C給電端子USB-C
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様サイクル回数:約300回、蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ブラック質量(g)約390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W定格電圧(V)5対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000、定格:11000USBポート数2充電端子TYPE-C給電端子TYPE-A/C
RS PRO, DINケーブル
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)
Thronmax¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回(※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。)●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
アクセサリーキット(DEEBOT mini PRO用)
エコバックスジャパン¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷対象機種:DEEBOT mini PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、抗菌フィルター×3個
【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷Intel第12世代CPU搭載の中古PC!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式用途使用感によるスリキズがあります。_x000D_。サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_。フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。付属品ACアダプター仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPUCore i3,12100TOSWindows 11 ProインターフェイスD-Sub15・HDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×0 USB 3.0×5 USB Type C×1ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SMARTCOBY SLIMII Pro 8K ブラック
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷約11mmの薄型×マグネット吸着で持ち歩き最適化。シンプルで美しいアルミ合金ボディ。ベストバランスを追求。単ポート最大30W出力。スマホを傷から守る。完全パススルー充電機能搭載。イヤホンやスマートウォッチにも対応。一目で分かる残量管理付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)仕様サイクル回数:約300回 ※フル充電※放電の繰り返しにおける目安。寸法(mm)約102 × 70 × 11質量(g)161ポート数USB-C×2出力USB-C1/C2 Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A / PPS 5-11V=3A (Max 33W)、USB-C1+C2 Output: Total Max 15W適合規格急速充電:PD3.0対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。入力USB-C1/C2 Input: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)充電時間(分)約120(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)8000
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥799税込¥8791個翌々日出荷RS PRO 7仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷RS Pro オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです RS Pro の高品質オス USB A- オス Mini USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Mini USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-mini USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途に対応しています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Mini USB の利点は何ですか Mini USB コネクタは密閉型で、効果的な防水性及び防塵性を備えています。また、その携帯性により、従来の USB よりも優れています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト
CIO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHz
SPARKFUN¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで8MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は3.3Vで標準の5Vと異なります。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。マイコンの電源電圧は3.3Vなのでインターフェースの電圧にも制限があります。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)アズワン品番63-3047-64
RS PRO アダプタケーブル 3840 x 2160 USB 3.1 to ミニDisplayPort
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるのケーブル長(m)3コネクタ形状USB C(3.1)-ミニDisplayPort入力USB 3.1解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1USB C(3.1)コネクタ2ミニDisplayPortHDCP対応対応
ライティングレール用カメラ取付台(i-PROホワイト)
i-PRO¥9,498税込¥10,4481台8日以内出荷屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。色ホワイト適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro USB ケーブルRS Pro 3M USB タイプ 2.0 A オス - ミニ 4 ピン B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB A オス -5 ピンミニ B オスケーブルは、主に一部のデジタルカメラをコンピュータに接続するために使用されます。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形用途一部のデジタルカメラをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Mini USB B
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒コンタクト材質 = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ライティングレール用カメラ取付台(ブラック)
i-PRO¥9,498税込¥10,4481台8日以内出荷屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。色ブラック適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1