カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PELICAN(ペリカン)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付
PELICAN(ペリカン)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)トラスコ品番337-8270材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.2色黒タイプディバイダー付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
V525 ヴォールトローリングケース 固形フォーム付
PELICAN(ペリカン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、固形ウレタンフォーム付(切り込み無)トラスコ品番337-8273材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.2色黒タイプ固形ウレタンフォーム付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
高演色LEDヘッドライト 2750CC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)エコロジー商品省エネ
タクティカルLEDライト 2350
PELICAN(ペリカン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。トラスコ品番251-3082材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材全長(mm)107色黒電源(V)単3形乾電池(1個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)30明るさ(Lm)178(強)/15(弱)照射距離(m)130m(強)/37m(弱)最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 3345
PELICAN(ペリカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。仕様電池残量インジケータ付きトラスコ品番251-3077材質本体:ABS樹脂全長(mm)184色黄(本体)電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)44明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX iaエコロジー商品省エネ
LEDライト 1970
PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。トラスコ品番251-3076材質本体:ABS樹脂全長(mm)146電源(V)単4形乾電池(2個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(2個)付属保護等級IPX4色(本体)黒外径(mm)16明るさ(Lm)139照射距離(m)29m最大点灯時間4時間15分エコロジー商品省エネ
高演色LEDライト 3310PLCC
PELICAN(ペリカン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。付属品ナイロン製ベルトクリップトラスコ品番251-3070材質本体:蓄光ポリカーボネート全長(mm)156電源(V)単3形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX8色(本体)ライトグリーン(蓄光)外径(mm)40明るさ(Lm)378(強)/39(弱)照射距離(m)196m(強)/62m(弱)最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)エコロジー商品省エネ
LEDライト 5020
PELICAN(ペリカン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。トラスコ品番251-3080材質本体:アルミ全長(mm)149電源(V)単4形乾電池(4個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8色(本体)黒外径(mm)36明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱)照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱)最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)エコロジー商品省エネ
V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付
PELICAN(ペリカン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番239-7925材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)4.9色黒タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無)径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)569×443×233有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)483×356×216
V100WD ヴォールトケース ディバイダー付
PELICAN(ペリカン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。仕様プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番239-7921材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)1.6色黒タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114
ヴォールトケース
PELICAN(ペリカン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。 高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。 プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。色黒材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
1910 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。 連続点灯と一時点灯の2モードがあります。トラスコ品番207-8711全長(mm)97色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)43電源単4形乾電池(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)17明るさ(Lm)21(弱)/106(強)照射距離(m)強:55/弱:24電球の種類LED最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間エコロジー商品省エネ
エアケース用ウレタンフォーム
PELICAN(ペリカン)¥18,980~税込¥20,878~1組(3枚)ほか当日出荷から9日以内出荷ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。用途ペリカンケースのフォームセットです。材質ウレタン質量(kg)1
ラージケース
PELICAN(ペリカン)(4件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
エアーケース
PELICAN(ペリカン)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷質量(kg)4.2色ブラック外寸法・幅(mm)733外寸法・高さ(mm)232RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)426有効内寸法・奥行(mm)356有効内寸法・高さ(mm)213(51/162)有効内寸法・幅(mm)660
PELICAN 2780 ヘッドアップライト
PELICAN(ペリカン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。電球の種類LED仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50色黒高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。電源リチウム電池CR123A(2個)付属特殊用途防浸全長(mm)135材質本体:アルミ仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711質量(g)159全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PELICAN 1810 キーチェーンライト
PELICAN(ペリカン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
2365 LEDライト
PELICAN(ペリカン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷材質本体:アルミ(艶消し)トラスコ品番432-0671セット内容マグネットベース質量(g)264使用電球LED電球の種類LED
1560SC 560×455×265
PELICAN(ペリカン)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷トラスコ品番431-8072質量(kg)6.17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×455×265有効高さ(mm)【内寸】229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)517×392×229有効間口(mm)【内寸】517外寸法・奥行(mm)455有効寸法(奥行)(mm)【内寸】392外高(mm)265外寸法・間口(mm)560
1560LFC 560×455×265
PELICAN(ペリカン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷トラスコ品番431-8064質量(kg)6.17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×455×265有効高さ(mm)【内寸】229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)517×392×229有効間口(mm)【内寸】517外寸法・奥行(mm)455有効寸法(奥行)(mm)【内寸】392外高(mm)265外寸法・間口(mm)560
1510SC 559×351×229
PELICAN(ペリカン)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番431-8056質量(kg)6.17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×351×229有効高さ(mm)【内寸】193有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)501×279×193有効間口(mm)【内寸】501外寸法・奥行(mm)351有効寸法(奥行)(mm)【内寸】279外高(mm)229外寸法・間口(mm)559
1510LFC 559×351×229
PELICAN(ペリカン)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷トラスコ品番431-8048質量(kg)6.17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×351×229有効高さ(mm)【内寸】193有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)501×279×193有効間口(mm)【内寸】501外寸法・奥行(mm)351有効寸法(奥行)(mm)【内寸】279外高(mm)229外寸法・間口(mm)559