カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1,168)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,702)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,071)
  • オフィスサプライ(1,026)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1,549)
  • 切削工具・研磨材(3,849)
  • 測定・測量用品(1,204)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9,829)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(779)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,598)
  • メカニカル部品/機構部品(2,937)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(897)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2,213)
  • 空調・電設資材/電気材料(2,024)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4,507)
  • 自動車用品(347)
  • トラック用品(85)
  • バイク用品(41)
  • 自転車用品(7)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(379)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(439)
  • 農業資材・園芸用品(348)
  • 医療・介護用品(41)
  • その他(168)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 能美防災
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(101)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(252)
商品レビュー
  • 以上(2,029)
  • 以上(2,338)
  • 以上(2,479)
  • 以上(2,654)
価格
  • 1,500円以下(16,138)
  • 1,500-10,000円(19,399)
  • 10,000-50,000円(6,736)
  • 50,000-100,000円(823)
  • 100,000円以上(306)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
42,642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
330税込363
1袋(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
M 6 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 6 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(19枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-206
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(13件のレビュー)
250税込275
1セット(35個)
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10材質鉄(ユニクロメッキ)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)10外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ能美防災(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM6 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ
460税込506
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-24
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
30cm 定 規 エスコ30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
M5 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM5 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-23
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ1.5m パイプクリーニングブラシエスコ(8件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
すべり止めマット エスコすべり止めマットエスコ(6件のレビュー)
2,710税込2,981
1個
当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
スクレーパー替刃(50枚) エスコスクレーパー替刃(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃厚(mm)0.2
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤エスコ品番EA922HB-52材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)200×300効果除菌
M 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚) エスコM 4 平ワッシャー(ステンレス製/28枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-204
M 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ) エスコM 5 平ワッシャー(ユニクロメッキ)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(97枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-105厚さ(mm)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)12
120x90x120mm 小物ケース エスコ120x90x120mm 小物ケースエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
M8 スプリングワッシャー エスコM8 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37関連資料使用方法説明(0.37MB)
M 5 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(20枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-205
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
...