カテゴリ

  • 農業・園芸資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • CKD(265)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(170)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • AFAM(アファム)(113)
  • DAYTONA(デイトナ)(93)
  • ニッセイ(91)
  • 京セラ(89)
  • タンガロイ(86)
  • TRUSCO(80)
  • サンドビック(79)
  • イチネンTASCO(76)
  • エスコ(62)
  • 三菱マテリアル(61)
  • 大阪魂(59)
  • brembo(53)
  • ケナメタル(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム45°報商製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき90°報商製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90° 報商製作所ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°報商製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。
材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 45°報商製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°報商製作所
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°報商製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°報商製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°報商製作所
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
flr40形特集