カテゴリ

  • 農業・園芸資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(342)
  • NEG(日電理化硝子)(230)
  • CKD(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 城東テクノ(18)
  • omron(オムロン)(13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 三菱電機(12)
  • ホンダ(11)
  • 川西水道機器(9)
  • 未来工業(7)
  • パール(PEARL)(6)
  • VSテクノロジー(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv-50」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム45°報商製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき90°報商製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
BRゲートバルブ 報商製作所BRゲートバルブ報商製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管部材最高使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
BRボールバルブ 報商製作所BRボールバルブ報商製作所
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
メッキ品にて腐食に強い
用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 45°報商製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°報商製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5