カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アライドテレシス
- BIGM(丸山製作所)(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- K.Pガスケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WPH(18)
- アマテイ(1)
- カラークリエーション(7)
- ケナメタル(3)
- コクヨ(1)
- セキスイ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- マクセル(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 象印マホービン(2)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「G10SP」の検索結果

SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I
アライドテレシス¥639,800税込¥703,7801個4日以内出荷AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
AT-SP10LRa/I
アライドテレシス¥319,800税込¥351,7801個10日以内出荷本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)伝送距離10km許容損失(dB)6.2