カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「g10sp3」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード組

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1組
    当日出荷
    仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • ホイルワッシャ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A60。SP010TBPHDA60S3K。SP010TBPHDA60S3A。SP010TBPHDA60SCA。SP020TBPHDA60S3K。SP020TBPHDA60S3A。SP020TBPHDA60S3SCA。SP040TBPHDA60S3K。SP040TBPHDA60S3A。SP050TBPHDA60S3K。SP050TBPHDA60S3A。Armor A62。SP010TBPHD62SS3K。SP020TBPHD62SS3K。SP040TBPHD62LS3K。SP050TBPHD62LS3K。Armor A65B。SP010TBPHD65BS3G。SP020TBPHD65BS3G。Armor A66。SP010TBPHD66SS3B。SP010TBPHD66SS3K。SP010TBPHD66SS3Y。SP020TBPHD66SS3B。SP020TBPHD66SS3K。SP020TBPHD66SS3Y。SP040TBPHD66LS3B。SP040TBPHD66LS3K。SP040TBPHD66LS3Y。SP050TBPHD66LS3B。SP050TBPHD66LS3K。SP050TBPHD66LS3Y。Armor A75。SP010TBPHDA75S3S。SP020TBPHDA75S3S。Armor A80。SP010TBPHDA80S3B。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH

    1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

    WPH
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
  • 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH

    1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

    WPH
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
  • 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH

    1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

    WPH
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
  • 1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH

    1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付

    WPH
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
    柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
  • BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDE

    BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ

    BRIDE(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)。・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
    仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
  • A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-SP-GUP

    ケナメタル
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
  • スクリュ3X10 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ3X10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥91税込¥100
    1個
    8日以内出荷
    規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    規格WB92-258図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、MKF-345 キャブレタ部品_No.9、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.4、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、TK23L エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10など