カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • GOAL(ゴール)(6)
  • 日東工業(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • E-Value(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ベッセル(1)
  • 未来工業(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニチコン(1)
  • JTT(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「PLX」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-SPSX アライドテレシスAT-SPSXアライドテレシス
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX)伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)7.5
関連キーワード
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ