AT-FS980M/28 L2インテリジェント・スイッチアライドテレシス翌日出荷
AT-FS980M/28(RoHS対応)は、10BASE-T/100BASE-TXポートを24ポート、SFPスロットを4スロット装備した、ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげるHUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:あり●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●最大ポート数:28●本体サイズ(D):257mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:グレー●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:メタル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法備考:同法対象外の製品タイプスイッチレイヤー3スイッチ電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V本体質量(g)3200最大消費電力(W)19マグネットなし通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4