カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • CATEYE(キャットアイ)(9)
  • KITO(キトー)(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
  • NEMICON(ネミコン)(9)
  • onsemi(19)
  • Phenomenex(26)
  • RS PRO(16)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • SMC(25)
  • エスコ(19)
  • コガネイ(29)
  • サンコウ電子研究所(9)
  • ナベヤ(15)
  • ハンマーキャスター(27)
  • ホンダ(73)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
  • 三菱電機(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc100」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-DMC1000/SC アライドテレシス

    AT-DMC1000/SC

    アライドテレシス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。
    セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)本体:120、ACアダプター:70定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)アズワン品番64-3713-26入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbpsポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
  • AT-DMCWLMT アライドテレシス

    AT-DMCWLMT

    アライドテレシス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    本製品は、DMC1000シリーズとDMC100シリーズ用の壁設置ブラケットです。
    対応機種DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DMC1000/LC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/LC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC1000/LC(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DMC100/SC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/SC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC100/SC(RoHS対応)は、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(SCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長2kmまで延長できます。
    付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS幅(mm)35質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25タイプリピータータイプ奥行(mm)91分類100Mbps最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2保証期間5年通信距離2km動作温度(℃)0~40平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 ラックマウント アライドテレシス

    AT-RKMT-J06 ラックマウント

    アライドテレシス
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 アライドテレシス

    AT-RKMT-J06

    アライドテレシス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    7日以内出荷
    CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-94
  • DMC100/LC アライドテレシス

    DMC100/LC

    アライドテレシス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • DMC100/ST アライドテレシス

    DMC100/ST

    アライドテレシス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連STコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • AT-DMC1000/SC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/SC-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥78,980税込¥86,878
    1式
    13日以内出荷
    AT-DMC1000/SC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(SC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-82
  • AT-DMC1000/LC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/LC-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥78,980税込¥86,878
    1式
    13日以内出荷
    AT-DMC1000/LC-Z7(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-80
  • AT-RKMT-J12PS アライドテレシス

    AT-RKMT-J12PS

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DMC100 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1式
    13日以内出荷
  • AT-DMC100/LC-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/LC-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    13日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-83
  • AT-DMC100/LC-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC100/LC-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    13日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-84
  • AT-DMC1000/LC-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/LC-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    13日以内出荷
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-79
  • CentreCOM LMC113-Z7 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113-Z7 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥259,800税込¥285,780
    1式
    13日以内出荷
    CentreCOM LMC113-Z7(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守7年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180404●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-97
  • CentreCOM LMC113-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    13日以内出荷
    CentreCOM LMC113-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-96
  • AT-DRMT-J01 アライドテレシス

    AT-DRMT-J01

    アライドテレシス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応