AT-DMC100/LC-Z5 メディアコンバーター
- 仕様
- ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- アズワン品番
- 68-4204-83
- 内容量
- 1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーターStarTech.com税込¥12,078¥10,980
光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980
光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバーStarTech.com税込¥13,178¥11,980
光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980カテゴリ


















