カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 電菱
- 渡辺電機工業(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- brembo(1)
「8ah17」の検索結果

密閉型ディープサイクルバッテリー
電菱(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40