壁面固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、スチール色アイボリー設置方法壁面取付
水平垂直多関節モニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)5日以内出荷
壁面に固定できるタイプとなります。
耐荷重3~8Kg対応のモデルです。
ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金質量(kg)約2.6色シルバー耐荷重(kg)3~8保証期間1年設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
水平垂直多関節モニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)5日以内出荷
2画面用の水平垂直多関節アームです。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。
3~8Kgのモニターを設置することができます。
耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金色シルバー耐荷重(kg)3~8保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)5日以内出荷
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~8設置方法ワイヤーラック取付RoHS指令(10物質対応)対応