カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)
  • D1ケミカル(1)
  • 新富士バーナー(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(441)
  • onsemi(159)
  • DiodesZetex(149)
  • HARLEY-DAVIDSON(126)
  • ROHM(108)
  • SPARKFUN(62)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(54)
  • RS PRO(53)
  • nexperia(51)
  • VISHAY(44)
  • ON SEMICONDUCTOR(29)
  • SAMTEC(14)
  • Festo(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • 三菱電機(12)
  • STMicro(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)垂直多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。 アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応
VESA変換金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)VESA変換金具MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。
付属品クリップナット2個、レール取付ボルト2個、VESAネジ4個、パッド1個、六角レンチ1個質量(kg)0.6耐荷重(kg)~6設置方式壁面取付適合モニターサイズ~15インチ関節数/アーム(個)1
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)TKモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 100mm×100mmのプレートが付属品としてついています。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
質量(kg)1耐荷重(kg)~14設置方式壁面取付適合モニターサイズ17~20インチ関節数/アーム(個)3
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応
HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)HMシリーズモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
モニター取り付け金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)モニター取り付け金具MODERNSOLID(ウィンテクノ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です材質質量(kg)0.5ブラック耐荷重(kg)~20設置方法壁面取付けVESAマウント(mm)75×75、100×100対応RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。 LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用RoHS指令(10物質対応)対応
壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法壁面取付
壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。 未使用時は折り畳み収納しておくことができます。 設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金、合金アイボリー耐荷重(kg)1~7アーム長さ(mm)1490設置方法壁面取付対応インチサイズ~26インチRoHS指令(10物質対応)対応
天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100付属品専用化粧カバー材質アルミニウム合金、スチールアイボリー設置方法天井面取付RoHS指令(10物質対応)対応
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。 省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。 取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。 さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。 関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
壁面に固定できるタイプとなります。 耐荷重3~8Kg対応のモデルです。 ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様VESA75、VESA100材質アルミニウム合金質量(kg)約2.6シルバー耐荷重(kg)3~8保証期間1年設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンドMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法ラックマウント用耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法壁面取付耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁掛け小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg
材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーションMODERNSOLID(ウィンテクノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法クランプ耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
支柱スタンド用原稿台。 支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。 A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。 (支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
耐荷重(kg)~5RoHS指令(10物質対応)対応
HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)HMシリーズモニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様VESA75、VESA100RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取り付け金具 MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面取り付け金具MODERNSOLID(ウィンテクノ)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。 耐荷重は50KG以下となります。 迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。 設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます 設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。 テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。 壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金質量(kg)2.6シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
耐荷重(kg)~8設置方法クランプRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~8設置方法2段3列クランプ支柱LRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~8設置方法2段2列クランプ支柱LRoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
設置方法1段3列クランプ支柱S耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応