絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGA-X Z イチグチPGA-X Zイチグチ
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)羽根の長さ(mm)25砥粒Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60使用角度(°)12~15
インサイドポリシャー (#60) イチグチインサイドポリシャー (#60)イチグチ(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSフェルトホイル イチグチBSフェルトホイルイチグチ
9,698税込10,668
1箱(5個)
当日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。外径(Φmm)150幅(mm)15研磨材の構造フェルト穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4000
ディスクW (#320) イチグチディスクW (#320)イチグチ
128税込141
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
用途管内径のアジャスト調整研磨バリ取りパイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スカットディスク用 ホルダー M イチグチスカットディスク用 ホルダー Mイチグチ
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイルドテクノ 75mm イチグチマイルドテクノ 75mmイチグチ(1件のレビュー)
689税込758
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨外径(mm)75内径(Φmm)15砥材酸化アルミニウム種別マイルドテクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチテクノディスク コニカル(直径Φ100mm)イチグチ
789税込868
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15A イチグチテクノディスク LS-15Aイチグチ
849税込934
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ イチグチダイヤマイクロフラップイチグチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000粒度200種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤバンド イチグチダイヤバンドイチグチ(2件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度400その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤバンド イチグチダイヤバンドイチグチ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度1000その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル イチグチラジアルホイルイチグチ(1件のレビュー)
479税込527
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。外径(mm)50内径(Φmm)10幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径80×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径80×幅5mm)イチグチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS豪削ホイル 木工加工用 イチグチBS豪削ホイル 木工加工用イチグチ
889税込978
1個
6日以内出荷
各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。
用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチH&H 六角軸多羽根ホイールイチグチ
999税込1,099
1個
翌日出荷
削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!電気ドリル充電ドリル(インパクト対応軸)
用途サビ落とし塗装はがし金属の研削金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000関連資料(0.97MB)ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
サンドペーパー イチグチサンドペーパーイチグチ
980税込1,078
1個
翌々日出荷
ブラウン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具100mm用ディスクグラインダー
スカットディスク 羊毛タイプ イチグチスカットディスク 羊毛タイプイチグチ
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,098税込7,808
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチスカットディスク ジルコニアタイプイチグチ
5,898税込6,488
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク Aアルミナタイプ イチグチスカットディスク Aアルミナタイプイチグチ
4,998税込5,498特価
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。材質砥材:アルミナ砥粒砥材アルミナ砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ネジタルデライトU型ホイルB イチグチネジタルデライトU型ホイルBイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。U型形状のため、パイプ内、コーナー、底面研磨に適しています。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属の研磨クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
BS木工ホイル イチグチBS木工ホイルイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のつや出し、ニス塗り前仕上げ。材質アルミナ・エメリー寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
フラップホイル#60 イチグチフラップホイル#60イチグチ
569税込626
1個
当日出荷
ペーパーのしなりで磨きます。サンドペーパーのしなりを活かした軸付研磨ホイルの定番です。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途表面・内面・曲面研磨、サビ・塗装はがし、木工研磨等。粒度60適合工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
スコーライトホイルS#180 イチグチスコーライトホイルS#180イチグチ
1,098税込1,208
1個
欠品中
繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
用途表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。粒度180寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
デライトホイルPRO イチグチデライトホイルPROイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
ツヤ出し研磨に最適です。特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。
用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。材質エメリー軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
BS木工ホイル イチグチBS木工ホイルイチグチ
689税込758
1個
当日出荷
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工のケバ取り・バリ取り・荒削り作業。材質アルミナ寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
万能ホイル&ホルダ-セット イチグチ万能ホイル&ホルダ-セットイチグチ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途金属・木工・ガラス削り、タイルの加工などの万能作業。材質アルミナ・シリコンカーバイド・鉄粒度80・120最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタル金属磨きセット イチグチネジタル金属磨きセットイチグチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・エメリー・フェルト外径×幅W(mm)30×25
マイクロフラップ#60 イチグチマイクロフラップ#60イチグチ
559税込615
1個
当日出荷
小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
六角軸フラップホイル 120 イチグチ六角軸フラップホイル 120イチグチ
529税込582
1個
当日出荷
木材のペンキハガシや木工研磨に便利です。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り、木工研磨作業等。粒度120寸法(mm)直径50×幅15×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木工適合工具ドリル・インパクトドライバー
スコーライトホイルR#180 イチグチスコーライトホイルR#180イチグチ
619税込681
1個
当日出荷
繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
デライトホイル#600 イチグチデライトホイル#600イチグチ
669税込736
1個
当日出荷
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
マイクロフラップ#120 イチグチマイクロフラップ#120イチグチ
559税込615
1個
当日出荷
小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度120寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
BS木工ホイル専用ホルダー イチグチBS木工ホイル専用ホルダーイチグチ
819税込901
1個
当日出荷
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイル専用ホルダーです。装着部にゴム素材を採用することにより、やわらかな木材にもなめらかに研削できるホルダーです。
用途木工ホイル用の専用ホルダー。材質樹脂・金属サイズ軸径6.3mm(六角軸)
ネジタルフラップU型ホイルB イチグチネジタルフラップU型ホイルBイチグチ
909税込1,000
1個
当日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
デライトホイル#1000 イチグチデライトホイル#1000イチグチ
669税込736
1個
当日出荷
特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000